PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M2C-50-S

M2C-55-S

CLIMAX METAL M2C-55-S

55MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 82.6MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; Two Piece Split

P/N #

M2C-55-S

BDI #

196718

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.396
EAN
0044861964330
Vrták se závitem
Metric
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Stainless Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
Two Piece Split
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
M8 X 25
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Corrosion Resistance
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
55MM Bore; Shaft Collar; Stainless Steel; 82.6MM Outside Diameter; 19MM Width; M8 X 25 Clamp Screw Size; Two Piece Split
Šířka
0,748 palce | 19 milimetr
Bore
2,165 palce | 55 milimetr
Vnější průměr
3,252 palce | 82,6 milimetr