PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H1C-062

H1C-062

CLIMAX METAL H1C-062

5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw

P/N #

H1C-062

BDI #

196208

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 5

Název výrobce
RBC BEARINGS
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.068
EAN
0044861152577
Vrták se závitem
No
Komponent
Shaft Collar
Materiál
Steel
Rozdělené nebo Solid Popis
One Piece Split Recessed Screw
Pokud je to vhodné, použijte velikost šroubu
10-32 X 1/2
Nastavte šroub
No
Klíčenka ano / ne
No
Další funkce
Black Oxide Coated | Safety Clamping Collar
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
5/8" Bore; Shaft Collar; Steel; 1-1/2" Outside Diameter; 13/32" Width; 10-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Recessed Screw
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr
Vnější průměr
1,5 palce | 38,1 milimetr
Šířka
0,406 palce | 10,312 milimetr