PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1210-15/16

2517 1-1/8

TSUBAKI 2517 1-1/8

1-1/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

2517 1-1/8

BDI #

928241

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.497
UNSPSC
31171605
EAN
0097039388308
Série pouzder
2517
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
2517-1B
Váha v librách
3.3
Dlouhý popis
1-1/8" Bore; 3-3/8" Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; 2517 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Bore
1,125 palce | 28,575 milimetr
Vnější průměr
3,375 palce | 85,725 milimetr
Délka přes vrtání
1,75 palce | 44,45 milimetr