PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5050-3-7/8

4040-70MM NR. 4040070

SATI 4040-70MM NR. 4040070

70MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

4040-70MM NR. 4040070

BDI #

839817

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.02
UNSPSC
31171605
Série pouzder
4040
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Dlouhý popis
70MM Bore; 146.05MM Outside Diameter; 101.6MM Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Vnější průměr
5,75 palce | 146,05 milimetr
Bore
2,756 palce | 70 milimetr
Délka přes vrtání
4 palce | 101,6 milimetr