PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

SDS 1

PHF SF-2-3/16

SKF PHF SF-2-3/16

Shaft Bushing; Shaft Bushing; 2-3/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing

P/N #

PHF SF-2-3/16

BDI #

1279731

CENA
708,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.36
UNSPSC
31171605
EAN
7316572774236
Série pouzder
SF
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
QD
Další funkce
Keyway on ID
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
M02194
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
URL výrobce
Váha v librách
3
Dlouhý popis
Shaft Bushing; Shaft Bushing; 2-3/16" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 2-1/16" Length Thru Bore; SF Bushing Series; Keyway; QD Bushing
Vnější průměr
3,125 palce | 79,375 milimetr
Délka přes vrtání
2,063 palce | 52,4 milimetr
Bore
2,188 palce | 55,575 milimetr