PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

4040 2-15/16

4040 2-15/16

TSUBAKI 4040 2-15/16

2-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing

P/N #

4040 2-15/16

BDI #

928409

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.07
UNSPSC
31171605
EAN
0097039389770
Série pouzder
4040
Klíčenka ano / ne
Yes
Bushing Style
Taper Lock
Další funkce
Keyway on ID | Optional Steel - Stainless Steel
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Bushing
Skupina produktů - BDI
5401
Harmonizovaný tarifní kód
8483.90.10.50
Podstatné jméno
Bushing
Řetězec klíčových slov
Shaft
Číslo položky výrobce
4040-2R
Váha v librách
13.4
Dlouhý popis
2-15/16" Bore; 5-3/4" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 4040 Bushing Series; Keyway; Taper Lock Bushing
Vnější průměr
5,75 palce | 146,05 milimetr
Bore
2,938 palce | 74,625 milimetr
Délka přes vrtání
4 palce | 101,6 milimetr