PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 11

KM 11

SKF KM 11

75MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-11 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KM 11

BDI #

1422123

CENA
233,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
7

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 74

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.87
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758897
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M55 X 2
Číslo součásti zámku / zámku
MB-11
Název vlákna
ISO Metric
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
75MM Outside Diameter; 11MM Nominal Thickness; M55 X 2 Thread Size; 53.701MM Thread Pitch Diameter Min; 53.851MM Thread Pitch Diameter Max; MB-11 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Nominální tloušťka
0,433 palce | 11 milimetr
Průměr závitu závitu Min
2,114 palce | 53,701 milimetr
Vnější průměr
2,953 palce | 75 milimetr
Průměr závitu závitu Max
2,12 palce | 53,851 milimetr