PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KM 8

KM 9

KM 9

65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

P/N #

KM 9

BDI #

1422109

CENA
108,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
5

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 188

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.66
UNSPSC
23153100
EAN
7316577758323
Vlákna na palec
Metric
Velikost závitu
M45 X 1.5
Číslo součásti zámku / zámku
MB-9
Název vlákna
ISO Metric
Inch - Metrika
Metric
Dlouhý popis
65MM Outside Diameter; 10MM Nominal Thickness; M45 X 1.5 Thread Size; 44.026MM Thread Pitch Diameter Min; 44.151MM Thread Pitch Diameter Max; MB-9 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Vnější průměr
2,559 palce | 65 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,733 palce | 44,026 milimetr
Nominální tloušťka
0,394 palce | 10 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,738 palce | 44,151 milimetr