PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

N 500

N 08

N 08

18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.527" Thread Pitch Diameter Min; 1-17/32" Thread Pitch Diameter Max; W-08 Lockwasher Part Number; UNS Thread

P/N #

N 08

BDI #

1260907

CENA
100,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 22

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.105
UNSPSC
23153100
EAN
7316571280714
Vlákna na palec
18
Velikost závitu
1.563-18
Číslo součásti zámku / zámku
W-08
Název vlákna
UNS
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
18 Threads per Inch; 2-1/4" Outside Diameter; 0.448" Nominal Thickness; 1.563-18 Thread Size; 1.527" Thread Pitch Diameter Min; 1-17/32" Thread Pitch Diameter Max; W-08 Lockwasher Part Number; UNS Thread
Nominální tloušťka
0,448 palce | 11,379 milimetr
Vnější průměr
2,25 palce | 57,15 milimetr
Průměr závitu závitu Min
1,527 palce | 38,786 milimetr
Průměr závitu závitu Max
1,531 palce | 38,887 milimetr