PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

W 02

W 02

SKF W 02

1-5/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 0.032" Thickness; No Reversing Tang; N-02 Locknut Part Number

P/N #

W 02

BDI #

1261084

CENA
97,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
7

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.002
UNSPSC
23153100
EAN
7316571353500
Reverzní tang
No
Číslo součásti pojistky
N-02
Další funkce
Face Dia 0.813 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
1-5/32" Outside Diameter; 0.601" Inside Diameter; 0.032" Thickness; No Reversing Tang; N-02 Locknut Part Number
Vnější průměr
1,156 palce | 29,362 milimetr
Tang Šířka
0 Inch | 0 milimetr
Tloušťka
0,032 palce | 0,813 milimetr
Vnitřní průměr
0,601 palce | 15,265 milimetr