PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

WS-02

W 16

SKF W 16

4-3/8" Outside Diameter; 3.177" Inside Diameter; 1/16" Thickness; No Reversing Tang; AN-16 Locknut Part Number

P/N #

W 16

BDI #

1417024

CENA
153,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 2

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.053
UNSPSC
23153100
EAN
7316571385600
Reverzní tang
No
Číslo součásti pojistky
AN-16
Další funkce
Face Dia 3.844 | Key Bent | Deep Drawn Steel Strip
Inch - Metrika
Inch
Dlouhý popis
4-3/8" Outside Diameter; 3.177" Inside Diameter; 1/16" Thickness; No Reversing Tang; AN-16 Locknut Part Number
Tloušťka
0,062 palce | 1,575 milimetr
Vnitřní průměr
3,177 palce | 80,696 milimetr
Tang Šířka
0 Inch | 0 milimetr
Vnější průměr
4,375 palce | 111,125 milimetr