PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Elektrické a pneumatické nářadí | BDI Czech Republic
KategórieNástrojeKategórieElektrické a pneumatické nářadí
SKF
TMBH 1-3
BDI #
CENA
5 259,00 Kč / Each
DOSTUPNOST

POČET

DREMEL
DREMEL 85422 brusné tělísko
Grinding Stone; Green Silicon Carbide Abrasive Material; Glass/Ceramics/Porcelain/Gemstone Applicable Material; 25/32" Nominal Diameter; 1/8" Nominal Shank Diameter; 35000RPM Maximum Speed; Wheel Tool Shape; Mounted Point Type; Dremel
P/N #
DOSTUPNOST
5

POČET

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES 5700604
P/N #
DOSTUPNOST

POČET

BOSCH POWER TOOLS
BOSCH POWER TOOLS RH328VCQ
Rotary Hammer; 8A Nominal Current; Reversing Trigger/Variable Speed Control Type; 1-1/8" Concrete, 1/2" Steel and 1-1/8" Wood Cutting Capacity; 4000BPM Maximum Cycle Rate; 1-1/8" Drive Nominal Size; SDS Plus Drive Type; D-Handle Handle Type; 2.6FT-Lbs Maximum Impact; Includes 360 Deg Auxiliary Handle, Carrying Case and Depth Gauge; 13.6" Nominal Length; 900RPM Maximum Speed; 0RPM Minimum Speed; 120VAC Nominal Voltage
DOSTUPNOST

POČET

INGERSOLL RAND
INGERSOLL RAND 2235TIMAX-G
Impact Wrench; 1/2" Drive; 930FT-LB to 1350FT-LB Torque; Friction Ring Retainer; Green Color; 24 FT³/Min Air Consumption; Trigger Control Type; 1220 BPM Cycle Rate; Square Drive Type; 8500 RPM Free Speed; Pistol Handle Type; 3/8" Hose Size; 1/4" NPT Inlet Size; 98 DB Noise Level; 90 PSI Pressure; Friction Ring Retainer Type; Nut-Busting Torque
DOSTUPNOST

POČET