PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Elektrické a pneumatické nářadí | BDI Czech Republic
KategórieNástrojeKategórieElektrické a pneumatické nářadí
SKF
TMBH 1-3
BDI #
CENA
5 259,00 Kč / Each
DOSTUPNOST

POČET

DREMEL
DREMEL 85422 brusné tělísko
Grinding Stone; Green Silicon Carbide Abrasive Material; Glass/Ceramics/Porcelain/Gemstone Applicable Material; 25/32" Nominal Diameter; 1/8" Nominal Shank Diameter; 35000RPM Maximum Speed; Wheel Tool Shape; Mounted Point Type; Dremel
P/N #
DOSTUPNOST
5

POČET

BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH CRS180B-RT
DOSTUPNOST

POČET

INGERSOLL RAND
INGERSOLL RAND R025B-PSV-1
DOSTUPNOST

POČET

INGERSOLL RAND
INGERSOLL RAND 8683-BPR-P
DOSTUPNOST

POČET