PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RF2060 AS A1 CL

RF2060 AS A1 CL

TSUBAKI RF2060 AS A1 CL

Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter

P/N #

RF2060 AS A1 CL

BDI #

22138667

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
2060
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Double Pitch Drive
Počet pramenů
1
Materiál
600 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Straight
Další funkce
With A1 Attachment
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 600 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Tloušťka desky
0,094 palce | 2,388 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Průměr pinu
0,235 palce | 5,969 milimetr
Výška desky
0,709 palce | 18,009 milimetr
Průměr válce
0,469 palce | 11,913 milimetr