PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

RF2060SS A-1 CL

RF2060SS A-1 CL

TSUBAKI RF2060SS A-1 CL

Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter

P/N #

RF2060SS A-1 CL

BDI #

22138666

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.05
UNSPSC
31151609
Velikost řetězce
2060
Základní konstrukce
Cottered
Komponent
Connecting Link
Řetězová řada
Double Pitch Drive
Počet pramenů
1
Materiál
304 Stainless Steel
Interní speciální funkce
Corrosion Resistant
Řetězový typ
ANSI
Jednotka ceny
EA
Pořadí v násobcích
1
Minimální množství pro objednání
1
Tvar desky
Straight
Další funkce
With A1 Attachment
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Chain
Skupina produktů - BDI
M02122
Harmonizovaný tarifní kód
7315.90.00.00
Podstatné jméno
Link
Řetězec klíčových slov
Chain
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Dlouhý popis
Chain Link; 2060 Chain Size; Cottered; 1-1/2" Chain Pitch; Double Pitch Drive Chain Series; 1 Strand; 304 Stainless Steel; ANSI; 15/32" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; 3/32" Plate Thickness; 0.709" Plate Height; Straight; 0.235" Pin Diameter
Řetěz Pitch
1,5 Inch | 38,1 milimetr
Tloušťka desky
0,094 palce | 2,388 milimetr
Průměr válce
0,469 palce | 11,913 milimetr
Průměr pinu
0,235 palce | 5,969 milimetr
Výška desky
0,709 palce | 18,009 milimetr
Šířka válečku
0,5 palce | 12,7 milimetr