PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

KWVE15-B-S-G3-V1

KWVE15-B-S-G3-V1

INA KWVE15-B-S-G3-V1

Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

P/N #

KWVE15-B-S-G3-V1

BDI #

20453803

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SCHAEFFLER GROUP
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.454
UNSPSC
23153000
jméno výrobku
Carriage
Typ produktu
Ball Slide
Třída přesnosti
Precision Grade
Předběžné načtení
Yes
Mazání / blok mazání ano / ne
Yes
Série
KWVE
Sekce
Solid
Materiál
Steel
Tvar
Rectangular
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Four-Row | Corrosion-Resistant Design
Kategorie - BDI
Profile Rail Carriage
Skupina produktů - BDI
L00220
Podstatné jméno
Carriage
Řetězec klíčových slov
Ball Slide Linear
URL výrobce
https://www.schaeffler.us
Váha v librách
0.35274
Dlouhý popis
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
Šířka kolejnice
0,591 palce | 15 milimetr
Celková délka
2,409 palce | 61,2 milimetr
Celková šířka
1,339 palce | 34 milimetr
Celková výška
0,776 palce | 19,7 milimetr