PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532

3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532

3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532

SKF 3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532

Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code

P/N #

37532 / 3.75X4.999X0.438 CRWH1 R

BDI #

1244233

CENA
321,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
3

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 3

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.165
UNSPSC
31411705
EAN
0085311033572
Generický návrhový kód
C_R_CRWH1
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
CRWH1
Další funkce
Small | Bore-Tite on OD | With Inner Case
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
37532
Váha v librách
0.436
Dlouhý popis
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
Nominální šířka
0,438 palce | 11,125 milimetr
Aktuální šířka
0,438 palce | 11,125 milimetr
Průměr hřídele
3,75 palce | 95,25 milimetr
Pouzdro pro vrtání
4,999 palce | 126,975 milimetr