PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

G 14X20X3

G 14X20X3

SKF G 14X20X3

Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code

P/N #

G 14X20X3

BDI #

20072077

CENA
60,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
20

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
Generický návrhový kód
C_R_G
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
G
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Lip Seal; 14MM Shaft Dia; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
Aktuální šířka
0,118 palce | 3 milimetr
Nominální šířka
0,118 palce | 3 milimetr
Průměr hřídele
0,551 palce | 14 milimetr
Pouzdro pro vrtání
0,787 palce | 20 milimetr