token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

1-087-362-00-LB

1-087-362-00-LB

STEARNS BRAKE 1-087-362-00-LB

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Shaft Input; Foot Mounted | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 75Lb-ft

P/N #

1-087-362-00-LB

BDI #

19246538

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
38.102
UNSPSC
26112105
EAN
0662327399566
jméno výrobku
Brake
Aktivace
Electrical
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Shaft
Typ výstupu
Not Applicable
Způsob montáže
Foot Mounted | Shaft
Napěťové hodnocení
460 | 380VAC
Směr otáčení
Bidirectional
Počet dorazů
0
Točivý moment
Static Torque 75Lb-ft
Typ produktu
Friction Disc
Typ pohybu
Stopping | Holding
Ovládání / návrat
Solenoid | Spring
Série produktů
87300
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
End
Montáž profilu rámu
NEMA 2 | NEMA 7 | NEMA 9
Ohrada
IP56
Stav vypnutí
Engagement
Frekvence Hz
60 | 50
Fáze
Single Phase
Maximální počet otáček
Horizontal Up to 4000
Počet třecích kotoučů
2
Poloha vedeného vodiče
External Left
aplikace
Industrial | Division 1 Hazardous Location
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Self Adjusting| Hazardous Duty | Adjustable Torque | Class H Insulation | UL Certified | CSA Certified | ABS Certified
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8505.20.00.00
Podstatné jméno
Braking System
Řetězec klíčových slov
Electrical
URL výrobce
https://www.regalrexnord.com
Číslo položky výrobce
108736200 LB
Váha v librách
85
Dlouhý popis
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-3/8" Bore; Shaft Input; Foot Mounted | Shaft Mount; 460 | 380VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 75Lb-ft
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr