PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

BB20

BB20

TSUBAKI BB20

Clutch; Mechanical; Cam; 20MM Bore; 47MM Housing Diameter; 14MM Race Width; 61Nm Torque; 3000RPM Inner Race; 1600RPM Outer Race; Compact; No Keyway

P/N #

BB20

BDI #

1480145

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TSUBAKI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.636
UNSPSC
26111912
EAN
0097039409706
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Mechanical
URL výrobce
https://www.ustsubaki.com
Váha v librách
0.26455
Detail Produktu
Cam Clutch
Specifikace Produktu
Cam Clutch; 20MM Bore; 47MM Housing Diameter; 14MM Race Width; 61Nm Torque; 3000RPM Inner Race; 1600RPM Outer Race; Compact; No Keyway
Dlouhý popis
Clutch; Mechanical; Cam; 20MM Bore; 47MM Housing Diameter; 14MM Race Width; 61Nm Torque; 3000RPM Inner Race; 1600RPM Outer Race; Compact; No Keyway