PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

315-17-007

315-17-007

WARNER ELECTRIC 315-17-007

Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 12MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 240VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 250Lb-in; 1 Stop Collars

P/N #

M315-17-007

BDI #

845087

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.362
UNSPSC
26111500
jméno výrobku
Clutch and Brake
Aktivace
Electrical
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hollow Bore
Způsob montáže
Hub
Napěťové hodnocení
240VAC
Směr otáčení
Clockwise
Počet dorazů
1
Točivý moment
Static Torque 250Lb-in
Typ produktu
Wrap Spring
Typ pohybu
Single Revolution | Starting | Stopping
Ovládání / návrat
Solenoid
Série produktů
CB
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Stav vypnutí
Engagement
Maximální počet otáček
750
aplikace
Rapid Cycling Equipment | Material Handling | Packaging | Medical | Industrial | Conveyor Drive
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Adjustable Control Collar | Anti-Overrun | Split Cam
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
C02104
Harmonizovaný tarifní kód
8505.20.00.00
Podstatné jméno
Assembly
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
URL výrobce
https://www.warnerelectric.com
Váha v librách
3
Dlouhý popis
Braking Clutch Assembly; Straight | Finished; 12MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Hub Mount; 240VAC Voltage; Clockwise Rotation; Static Torque 250Lb-in; 1 Stop Collars
Bore
0,472 palce | 12 milimetr