PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FRS 450 X 1-1/8

FRS 450 X 1-1/8

RINGSPANN FRS 450 X 1-1/8

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 320Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 2100 Max RPM

P/N #

FRS 450 X 1-1/8

BDI #

17228414

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RINGSPANN CORP.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.722
UNSPSC
26111905
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Způsob montáže
Shaft | Face
Směr otáčení
Clockwise
Typ tření
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet dorazů
0
Točivý moment
320Lb-ft
Typ produktu
Freewheel
Ovládání / návrat
Mechanical | Spring
Série produktů
FRS
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Maximální počet otáček
2100
Počet třecích kotoučů
0
Typ úpravy
Automatic
aplikace
Transport System | Conveyor
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
With Sprag
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Freewheel
Váha v librách
6
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 320Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 2100 Max RPM
Bore
1,125 palce | 28,575 milimetr