PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

FRS 700 X 2-7/16

FRSG 900 X 3-3/4

RINGSPANN FRSG 900 X 3-3/4

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 16800Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 1200 Max RPM

P/N #

FRSG 900 X 3-3/4

BDI #

17228678

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
RINGSPANN CORP.
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
70.67
UNSPSC
26111905
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Manual
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Hub
Způsob montáže
Shaft | Face
Směr otáčení
Clockwise
Typ tření
Not Applicable
Typ pohybu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Počet dorazů
0
Točivý moment
16800Lb-ft
Typ produktu
Freewheel
Ovládání / návrat
Mechanical | Spring
Série produktů
FRSG
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Maximální počet otáček
1200
Počet třecích kotoučů
0
Typ úpravy
Automatic
aplikace
Transport System | Conveyor
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
With Sprag
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
640
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Freewheel
Váha v librách
156
Dlouhý popis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-3/4" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 16800Lb-ft; Mechanical - Spring; FRSG Series; 1200 Max RPM
Bore
3,75 palce | 95,25 milimetr