Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
8.154
jméno výrobku
Clutch and Brake
Profil vrtání
Straight | Finished
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-350Lb-in | Brake-350Lb-in
Typ produktu
Friction Disc
Ovládání / návrat
Air | Air
Uspořádání pohonu
Sheave Mount
Maximální počet otáček
3600
Tepelná kapacita
Clutch-0.3HP | Brake-0.3HP
aplikace
Conveyors | Sheet Feed Systems | Laundry Equipment
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
827152
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Maximum Static Torque C
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0,875 palce | 22,225 milimetr
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr