PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

827254

827254

NEXEN 827254

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque 19

P/N #

827254

BDI #

457029

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
11.733
EAN
0662284231213
jméno výrobku
Clutch
Aktivace
Pneumatic
Profil vrtání
Straight | Finished
Typ vstupu
Hollow Bore
Typ výstupu
Shaft
Způsob montáže
Flange Mounted | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque 190Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Starting
Ovládání / návrat
Air | Spring
Jméno výrobku
AIR CHAMP
Série produktů
FMCE
Styl bydlení
Cylindrical
Shaft-Thru / End
Thru
Velikost rámu při montáži
56C
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
1800
Tlak
80psi
Tepelná kapacita
0.14HP
aplikace
Cyclic Start Operation | Torque Control | Controlled Acceleration
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Nickel Plated | Enclosed Design
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Harmonizovaný tarifní kód
8483.60.40.40
Podstatné jméno
Clutch
Řetězec klíčových slov
Pneumatic
Číslo položky výrobce
827254
Váha v librách
25.9
Dlouhý popis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static Torque 19
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr