Název výrobce
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
19.198
jméno výrobku
Clutch and Brake
Profil vrtání
Straight | Finished
Způsob montáže
Flange Mounted | Shaft
Točivý moment
Maximum Static Torque Clutch-290Lb-in | Brake-325Lb-in
Typ produktu
Friction Facing
Typ pohybu
Inching | Jogging | Indexing
Ovládání / návrat
Air | Air
Velikost rámu při montáži
143TC | 145TC
Uspořádání pohonu
Flange Mount
Maximální počet otáček
1800
aplikace
Conveyors | Augers
Další funkce
Standard Coefficient Clutch Facing | Standard Coefficient Brake Facing | Nickel Plated | Enclosed Design | NEMA
Kategorie - BDI
Clutches and Brakes
Skupina produktů - BDI
740
Řetězec klíčových slov
Braking Clutch
Číslo položky výrobce
827260
Dlouhý popis
Clutch and Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 7/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; Maximum Static
Velikost portu
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr pilota
0 palce | 0 milimetr
Bore
0,875 palce | 22,225 milimetr