PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
CTVLED24-50V1CS

CTVLED24-50V1CS

CTVLED24-50V1CS

BDI APPROVED ELECTR CTVLED24-50V1CS

Lensed Troffer; 50W Power; 120/277VAC at 50/60HZ Voltage; 1 LED Lamp; LED Driver Ballast; White; Powder Coated; Recessed Mounting; Volumetric

P/N #

CTVLED24-50V1CS

BDI #

27462523

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
39111534
Harmonizovaný tarifní kód
9405.99.00.00
Podstatné jméno
Troffer
Řetězec klíčových slov
Lensed
Váha v librách
15.9
Detail Produktu
Lensed Troffer
Specifikace Produktu
50W Power; 120/277VAC at 50/60HZ Voltage; 1 LED Lamp; LED Driver Ballast; White; Powder Coated; Recessed Mounting; Volumetric
Dlouhý popis
Lensed Troffer; 50W Power; 120/277VAC at 50/60HZ Voltage; 1 LED Lamp; LED Driver Ballast; White; Powder Coated; Recessed Mounting; Volumetric