PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Mechanické těsnění | BDI Czech Republic
KategórieTěsnicí zařízeníKategórieMechanické těsnění
TIMKEN
TIMKEN 29502-6162
Bearing Isolator; 1.965" Shaft Diameter; 3.543" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
DOSTUPNOST

POČET

TIMKEN
TIMKEN 29502-4327
Bearing Isolator; 1.625" Shaft Diameter; 2.5" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
DOSTUPNOST

POČET

TIMKEN
TIMKEN 29602-6905
Bearing Isolator; 3.022" Shaft Diameter; 4.22" Housing Bore; 0.7" Width; 2 Sealing Lips; Bronze Material; Flanged; GD Seal Design Code
DOSTUPNOST

POČET

TIMKEN
TIMKEN 24821-3305
Bearing Isolator; 11.417" Shaft Diameter; 13.78" Housing Bore; 1.181" Width; EQUAL Seal Design Code
DOSTUPNOST

POČET

TIMKEN
TIMKEN 29502-4838
Bearing Isolator; 2.938" Shaft Diameter; 4.295" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
DOSTUPNOST

POČET