PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

29502-1254

29502-6894

TIMKEN 29502-6894

Bearing Isolator; 1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code

P/N #

29502-6894

BDI #

22835737

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.109
UNSPSC
31411705
EAN
0053893316314
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Isolator
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.timken.com
Detail Produktu
Bearing Isolator
Specifikace Produktu
1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code
Dlouhý popis
Bearing Isolator; 1.693" Shaft Diameter; 2.443" Housing Bore; 0.75" Width; Glass Filled PTFE Material; Flanged; IG Seal Design Code