PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

QAPL11110ST

29616-5272

TIMKEN 29616-5272

Bearing Isolator; 3.375" Shaft Diameter; 4.335" Housing Bore; 0.99" Width

P/N #

29616-5272

BDI #

22804414

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
TIMKEN
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.56
UNSPSC
31411705
EAN
0053893690889
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Isolator
Řetězec klíčových slov
Bearing
URL výrobce
https://www.timken.com
Detail Produktu
Bearing Isolator
Specifikace Produktu
3.375" Shaft Diameter; 4.335" Housing Bore; 0.99" Width
Dlouhý popis
Bearing Isolator; 3.375" Shaft Diameter; 4.335" Housing Bore; 0.99" Width