PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

597606

597606

SKF 597606

7.939" Shaft Dia; 10-1/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDS1K Seal Design Code

P/N #

760-1008-44 HDS1Y H

BDI #

21565265

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.95
UNSPSC
31411705
EAN
7316579219426
Generický návrhový kód
C_R_HDS1K
Materiál na rty
Hydrogenated Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
HDS1K
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
597606
Váha v librách
3.293
Dlouhý popis
7.939" Shaft Dia; 10-1/8" Housing Bore; 11/16" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 11/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; HDS1K Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
10,125 palce | 257,175 milimetr
Průměr hřídele
7,939 palce | 201,651 milimetr
Aktuální šířka
0,688 palce | 17,475 milimetr
Nominální šířka
0,688 palce | 17,475 milimetr