PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

12X18X3 HMS4 R / 4692

12X18X3 HMS4 R / 4692

CR12X18X3 HMS4 R

12MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HM4 Seal Design Code

P/N #

12X18X3 HMS4 R

BDI #

1241130

CENA
27,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
30

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.03
UNSPSC
31411705
EAN
0085311292757
Generický návrhový kód
C_R_HM4
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
HM4
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
12X18X3 HM4 R
Váha v librách
0.057
Dlouhý popis
12MM Shaft Dia; 18MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HM4 Seal Design Code
Pouzdro pro vrtání
0,709 palce | 18 milimetr
Průměr hřídele
0,472 palce | 12 milimetr
Nominální šířka
0,118 palce | 3 milimetr
Aktuální šířka
0,118 palce | 3 milimetr