PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

36X68X8 CRW1 R

17X47X7 CRW1 R / 6680

SKF 17X47X7 CRW1 R / 6680

Lip Seal; 17MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code

P/N #

17X47X7 CRW1 R

BDI #

1241884

CENA
93,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311004985
Generický návrhový kód
C_R_CRW1
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
CRW1
Další funkce
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
17X47X7 CRW1 R
Váha v librách
0.084
Dlouhý popis
Lip Seal; 17MM Shaft Dia; 47MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case Construction; CRW1 Seal Design Code
Nominální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Průměr hřídele
0,669 palce | 17 milimetr
Aktuální šířka
0,276 palce | 7 milimetr
Pouzdro pro vrtání
1,85 palce | 47 milimetr