PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

30X52X10 HMSA10 RG

28X52X10 HMSA10 RG / 563553

SKF 28X52X10 HMSA10 RG / 563553

28MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code

P/N #

28X52X10 HMSA10 RG

BDI #

1415003

CENA
35,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 161

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
7316572550281
Generický návrhový kód
C_R_HMSA10
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
2
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel and Rubber
Seal Design Code
HMSA10
Další funkce
Small
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
28X52X10 HMSA10 RG
Váha v librách
0.055
Dlouhý popis
28MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code
Nominální šířka
0,394 palce | 10 milimetr
Průměr hřídele
1,102 palce | 28 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,047 palce | 52 milimetr
Aktuální šířka
0,394 palce | 10 milimetr