PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

7421 / 0.75X1.187X0.156 HM14 R

2X2.371X0.25 HM14 R / 19737

SKF 2X2.371X0.25 HM14 R / 19737

Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.371" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

P/N #

19737 / 2X2.371X0.25 HM14 R

BDI #

1414088

CENA
85,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
2

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 31

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.02
UNSPSC
31411705
EAN
0085311022033
Generický návrhový kód
C_R_HM14
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
HM14
Další funkce
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
19737
Váha v librách
0.066
Dlouhý popis
Lip Seal; 2" Shaft Dia; 2.371" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Aktuální šířka
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr hřídele
2 palce | 50,8 milimetr
Nominální šířka
0,25 palce | 6,35 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,371 palce | 60,223 milimetr