PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

25X37X7 CRW1 R

1.25X2.327X0.5 CRW1 R / 12610

SKF 1.25X2.327X0.5 CRW1 R / 12610

Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

P/N #

12610 / 1.25X2.327X0.5 CRW1 R

BDI #

1413900

CENA
97,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 2

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.029
UNSPSC
31411705
EAN
0085311011457
Generický návrhový kód
C_R_CRW1
Materiál na rty
Nitrile
Pevná nebo rozdělené těsnění
Solid
Inch - Metrika
Inch
Pružina nabitá
Yes
Počet utěsňovacích rtů
1
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
Carbon Steel Garter
Případová výstavba
Steel
Seal Design Code
CRW1
Další funkce
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
350
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
Číslo položky výrobce
12610
Váha v librách
0.106
Dlouhý popis
Lip Seal; 1-1/4" Shaft Dia; 2.327" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Průměr hřídele
1,25 palce | 31,75 milimetr
Nominální šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr
Pouzdro pro vrtání
2,327 palce | 59,106 milimetr
Aktuální šířka
0,5 palce | 12,7 milimetr