PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TSN 520 L

TSN 520 L

TSN 520 L

Lip Seal; 90MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code

P/N #

TSN 520 L

BDI #

1417819

CENA
690,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 34

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.122
UNSPSC
31411705
EAN
7316572460504
Generický návrhový kód
C_R_TSN_L
Materiál na rty
Thermoplastic Polyesterelastomer
Pevná nebo rozdělené těsnění
Split
Inch - Metrika
Metric
Pružina nabitá
No
Počet utěsňovacích rtů
4
Typ těsnění
Oil Seal
Lip Retainer
None
Případová výstavba
Rubber
Seal Design Code
TSN_L
Další funkce
Heavy-Duty
Kategorie - BDI
Oil Seals
Skupina produktů - BDI
S02250
Harmonizovaný tarifní kód
4016.93.50.20
Podstatné jméno
Seal
Řetězec klíčových slov
Lip
URL výrobce
https://www.skf.com
Dlouhý popis
Lip Seal; 90MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
Průměr hřídele
3,543 palce | 90 milimetr
Pouzdro pro vrtání
0 palce | 0 milimetr
Nominální šířka
0 palce | 0 milimetr