PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA
Olejové těsnění | BDI Czech Republic
KategórieTěsnicí zařízeníKategórieOlejové těsnění
SKF
SKF 3.75X4.999X0.438 CRWH1 R / 37532
Lip Seal; 3-3/4" Shaft Dia; 4.999" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWH1 Seal Design Code
BDI #
CENA
321,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
3

POČET

SKF
SKF TSN 610 L
Lip Seal; 45MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; No Spring Loaded; 4 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
BDI #
CENA
247,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
3

POČET

SKF
SKF TSN 314 A
Lip Seal; 70MM Shaft Diameter; Nitrile Lip; Split Seal; No Spring Loaded; None Lip Retainer; Rubber Case; TSN_A Seal Design Code
BDI #
CENA
836,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
2

POČET

SKF
TSN 520 L
Lip Seal; 90MM Shaft Dia; Thermoplastic Polyesterelastomer Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 4 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSN_L Seal Design Code
BDI #
CENA
690,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
1

POČET

SKF
SKF 1.5X2.25X0.313 CRWA1 V / 14942
Lip Seal; 1-1/2" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRWA1 Seal Design Code
BDI #
CENA
180,00 Kč / Each
DOSTUPNOST
3

POČET