![0.875X0.615 S6 / 89516](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDSKFXXXXXX-1297227-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJoaU5DOHhNREE0T1RrNE1ERTVPRGswTWk5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVEk1TnpJeU4xODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xkZmU0OGVlYzcyMTAzMzJkODJmZmExNmIzMmQxNjljYjVjNDNlYTkyZDA1NDYzMDBlOWU5YTFmYjE2Zjg1NWUy)
0.875X0.615 S6 / 89516
SKF 0.875X0.615 S6 / 89516
Wear Sleeve; 0.875" Shaft Diameter; 0.615" Nominal Width; S6 Seal Design Code
P/N #
89516 / 0.875X0.615 S6
BDI #
1297834
CENA
DOSTUPNOST:
GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0