85422 brusné tělísko
DREMEL 85422 brusné tělísko
Grinding Stone; Green Silicon Carbide Abrasive Material; Glass/Ceramics/Porcelain/Gemstone Applicable Material; 25/32" Nominal Diameter; 1/8" Nominal Shank Diameter; 35000RPM Maximum Speed; Wheel Tool Shape; Mounted Point Type; Dremel
P/N #
85422
BDI #
17017605
CENA
DOSTUPNOST:
GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0