PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5KS143XAA408C

5KS364XAA304D5

GENERAL ELECTRIC 5KS364XAA304D5

AC Motor; 40HP Power; 1200RPM Speed; 364T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 94.1 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile

P/N #

5KS364XAA304D5

BDI #

24958655

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
GENERAL ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
441.0
UNSPSC
26101112
Harmonizovaný tarifní kód
8501.51.60.40
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Alternating Current
URL výrobce
https://www.ge.com
Váha v librách
980
Detail Produktu
AC Motor
Specifikace Produktu
40HP Power; 1200RPM Speed; 364T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 94.1 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile
Dlouhý popis
AC Motor; 40HP Power; 1200RPM Speed; 364T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 94.1 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile