PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

V18200ATF-B

BOSTON GEAR V18200ATF-B

DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.56" Overall Length

P/N #

V18200ATF-B

BDI #

176517

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
47.628
UNSPSC
26101200
EAN
0781711667736
Výkon koně
2HP
Velikost rámečku
184C
Synchronizace RPM
1750
Napětí
180
Aktuální
DC
Ohrada
TEFC
Profil rámu
NEMA
Způsob montáže
C-Face
Báze
Removable
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
DC Motor
Skupina produktů - BDI
M04104
Harmonizovaný tarifní kód
8501.33.40.60
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Direct Current Shunt Wound
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Výrobce interního čísla
66773
Váha v librách
105
Dlouhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; 184C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.56" Overall Length
Výška základny až středu
4,5 palce | 114,3 milimetr
Celková délka
18,56 palce | 471,424 milimetr
Průměr hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr