PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

V91600TF-B

V91600TF-B

BOSTON GEAR V91600TF-B

DC Motor; Shunt Wound; 0.167HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.56" Overall Length

P/N #

V91600TF-B

BDI #

176508

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
9.979
UNSPSC
26101200
EAN
0781711667415
Výkon koně
0.167HP
Velikost rámečku
56C
Synchronizace RPM
1750
Napětí
90
Aktuální
DC
Ohrada
TEFC
Profil rámu
NEMA
Způsob montáže
C-Face
Báze
Removable
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
DC Motor
Skupina produktů - BDI
M04104
Harmonizovaný tarifní kód
8501.33.40.60
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Direct Current Shunt Wound
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Výrobce interního čísla
66741
Váha v librách
22
Dlouhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 0.167HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.56" Overall Length
Průměr hřídele
0,625 palce | 15,875 milimetr
Výška základny až středu
3,5 palce | 88,9 milimetr
Celková délka
12,56 palce | 319,024 milimetr