PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5KS254XAA404D2

5KS254XAA404D2

GENERAL ELECTRIC 5KS254XAA404D2

AC Motor; 5HP Power; 900RPM Speed; 254T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 86.5 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile

P/N #

5KS254XAA404D2

BDI #

24958565

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
GENERAL ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
141.75
UNSPSC
26101112
Harmonizovaný tarifní kód
8501.51.60.40
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Alternating Current
URL výrobce
https://www.ge.com
Váha v librách
315
Detail Produktu
AC Motor
Specifikace Produktu
5HP Power; 900RPM Speed; 254T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 86.5 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile
Dlouhý popis
AC Motor; 5HP Power; 900RPM Speed; 254T Frame; 575VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 86.5 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile