PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5KS447SAA408D5

5KS447SAA408D5

GENERAL ELECTRIC 5KS447SAA408D5

AC Motor; 125HP Power; 900RPM Speed; 447T Frame; 460VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 94.5 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile

P/N #

5KS447SAA408D5

BDI #

24958728

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
GENERAL ELECTRIC
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1089.0
UNSPSC
26101112
Harmonizovaný tarifní kód
8501.51.60.40
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Alternating Current
URL výrobce
https://www.ge.com
Váha v librách
2420
Detail Produktu
AC Motor
Specifikace Produktu
125HP Power; 900RPM Speed; 447T Frame; 460VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 94.5 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile
Dlouhý popis
AC Motor; 125HP Power; 900RPM Speed; 447T Frame; 460VAC Voltage; 3 Phase; TEFC Enclosure; 60HZ Frequency; 94.5 Nominal Efficiency; H Insulation Class; NEMA Frame Profile