PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

18300ATF-B

BOSTON GEAR 18300ATF-B

DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.18" Overall Length

P/N #

18300ATF-B

BDI #

176518

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
75.75
UNSPSC
26101200
EAN
0781711667781
Výkon koně
3HP
Velikost rámečku
215C
Synchronizace RPM
1750
Napětí
180
Aktuální
DC
Ohrada
TEFC
Profil rámu
NEMA
Způsob montáže
C-Face
Báze
Removable
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
DC Motor
Skupina produktů - BDI
M04104
Harmonizovaný tarifní kód
8501.33.40.60
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Direct Current Shunt Wound
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Výrobce interního čísla
66778
Váha v librách
167
Dlouhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; 215C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 21.18" Overall Length
Celková délka
21,18 palce | 537,972 milimetr
Průměr hřídele
1,125 palce | 28,575 milimetr
Výška základny až středu
5,25 palce | 133,35 milimetr