PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

PM18100TF-B

PM18100TF-B

BOSTON GEAR PM18100TF-B

DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.68" Overall Length

P/N #

PM18100TF-B

BDI #

177208

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
21.396
UNSPSC
26101200
EAN
0781711698693
Výkon koně
1HP
Velikost rámečku
56CZ
Synchronizace RPM
1750
Napětí
180
Aktuální
DC
Ohrada
TEFC
Profil rámu
NEMA
Způsob montáže
C-Face
Báze
Removable
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
DC Motor
Skupina produktů - BDI
M04104
Harmonizovaný tarifní kód
8501.33.40.60
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Direct Current Permanent Magnet
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Výrobce interního čísla
69869
Dlouhý popis
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.68" Overall Length
Výška základny až středu
3,5 palce | 88,9 milimetr
Průměr hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Celková délka
14,68 palce | 372,872 milimetr