PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

V18100A-B

V18100A-B

BOSTON GEAR V18100A-B

DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.06" Overall Length

P/N #

V18100A-B

BDI #

176505

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

KATEGORIE
Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
27.67
UNSPSC
26101200
EAN
0781711666845
Výkon koně
1HP
Velikost rámečku
56CZ
Synchronizace RPM
1750
Napětí
180
Aktuální
DC
Ohrada
ODP
Profil rámu
NEMA
Způsob montáže
C-Face
Báze
Removable
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
DC Motor
Skupina produktů - BDI
M04104
Harmonizovaný tarifní kód
8501.33.40.60
Podstatné jméno
Motor
Řetězec klíčových slov
Direct Current Shunt Wound
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Výrobce interního čísla
66684
Dlouhý popis
DC Motor; Shunt Wound; 1HP; 56CZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15.06" Overall Length
Výška základny až středu
3,5 palce | 88,9 milimetr
Průměr hřídele
0,875 palce | 22,225 milimetr
Celková délka
15,06 palce | 382,524 milimetr