PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

3211 E-2Z/C3

3204 A-2Z

SKF 3204 A-2Z

Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)

P/N #

3204 A-2Z

BDI #

1263837

CENA
860,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
4

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.163
UNSPSC
31171531
EAN
7316573930860
Ohrada
2 Metal Shields
Spláchnout zem
No
Rolovací prvek
Ball Bearing
Počet řádků koulí
Double Row
Přesná třída
ABEC 3 | ISO P6
Kapacita pro maximální kapacitu / plnění
No
Snap Ring
No
Materiál klece
Steel
Kontaktní úhel
25 Degree
Interní odstup
C0-Medium
Počet ložisek
1 (Single)
Inch - Metrika
Metric
Kategorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.28
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Angular Contact
URL výrobce
https://www.skf.com
Číslo položky výrobce
5204 A-2Z
Váha v librách
0.323
Dlouhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 20.6MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; 25 Degree; 1 (Single)
Bore
0,787 palce | 20 milimetr
Vnější průměr
1,85 palce | 47 milimetr
Šířka
0,811 palce | 20,6 milimetr