PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

5202-ZZ

3208 A-2Z/C3MT33

SKF 3208 A-2Z/C3MT33

Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)

P/N #

3208 A-2Z/C3MT33

BDI #

1250330

CENA
1 672,00 Kč / Each

POČET

DOSTUPNOST:
1

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SKF
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.601
UNSPSC
31171531
EAN
7316571821542
Ohrada
2 Metal Shields
Spláchnout zem
No
Rolovací prvek
Ball Bearing
Počet řádků koulí
Double Row
Přesná třída
ABEC 1 | ISO P0
Kapacita pro maximální kapacitu / plnění
No
Snap Ring
No
Materiál klece
Steel
Kontaktní úhel
30 Degree
Interní odstup
C3-Loose
Počet ložisek
1 (Single)
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kategorie - BDI
Angular Contact Ball Bearing
Harmonizovaný tarifní kód
8482.10.50.28
Podstatné jméno
Bearing
Řetězec klíčových slov
Angular Contact
URL výrobce
https://www.skf.com
Váha v librách
1.3359
Dlouhý popis
Angular Contact Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 30.2MM Width; 2 Metal Shields; No Flush Ground; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single)
Bore
1,575 palce | 40 milimetr
Vnější průměr
3,15 palce | 80 milimetr
Šířka
1,189 palce | 30,2 milimetr